Riferimenti
Gapi:OR 22.00X1.50 FPM75
Rubix:999190900014415


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B252G6-O-RING OR 22.00X1.50 FPM75
11b252g6-o-ring or 22.00x1.50 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,61 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 64,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione