Riferimenti
Valgan:OR 62000 506,81X5,34 NBR
Rubix:160000000421344

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 506,81 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 62000 506,81X5,33 NBR
OR 62000 506,81X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 506,81 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione