Riferimenti
Gapi:ORV269
Rubix:999190900013869
Produttore:11A450G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 221,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A450G6-O-RING OR 221.84X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:221.84 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 221,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore