Riferimenti
Gapi:ORV314
Rubix:999190900013890
Produttore:11A533G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A533G6-O-RING OR 18.42X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:18.42 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,03 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 73,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore