Riferimenti
Gapi:OR 6065 16,81X5,33 NBR 90SH
Rubix:999190900019280


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6065 16,81X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:16.82 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,86 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 66,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione