Riferimenti
Gapi:OR347
Rubix:999190900016537
Produttore:11A570K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A570K6-O-RING OR 107.32X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:107.32 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione