PK8358 BACK-UP RING 358 OR: 142,24 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8358
Rubix:999190900046755
Produttore:2PA358K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 142,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8358 BACK-UP RING 358 OR: 142,24 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:142.24 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore