O-RING 213 (4093) D.INT: 23,40 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 70 SH ALIMENTARE FDA 11A370Q6
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11A370Q6
Rubix:999230711022709

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING 213 (4093) D.INT: 23,40 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 70 SH ALIMENTARE FDA 11A370Q6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione