PK8172 BACK-UP RING 172 (3825) OR: 209,22 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:PK8172
Rubix:999190900046631

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 209,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : PK8172 BACK-UP RING 172 (3825) OR: 209,22 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 209,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione