2ERAE093-GUARNIZIONE RAE 04735 00178 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 04735 00178 L1
Rubix:999190900039088
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE093-GUARNIZIONE RAE 04735 00178 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:47.35 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,26 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 23,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

