11A569G6-O-RING OR 104.14X5.33 FPM75

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORV346
Rubix:999190900013926
Produttore:11A569G6
11A569G6-O-RING OR 104.14X5.33 FPM75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno104,14 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A569G6-O-RING OR 104.14X5.33 FPM75


O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:104.14 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno104,14 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
5,33 IVA esclusa
/ Unità
6,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore