O-R VIT 80SH M D.060,00X2,00 01.ORMVI.060020
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORMVI.060020
Rubix:999220805081413


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.060,00X2,00 01.ORMVI.060020
O-RING D.Int: 60,00 mm D.Corda: 2,00 mm Mat: FKM 80 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione