Riferimenti
Net Seals:01.OR000.557000
Rubix:999220805065533


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 158 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH 557-2625 D.158,00X1,78 01.OR000.557000
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:158.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 158 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione