PK8282 BACK-UP RING 282 (41600) OR: 405,26 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8282
Rubix:999190900046717


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 405,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8282 BACK-UP RING 282 (41600) OR: 405,26 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:405.26 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 405,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione