O-RING D.INT: 570,00 MM D.CORDA: 10,00 MM MAT: NBR 70 SH 51155
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Anyseals:OR 570.00X10.00 NBR 70
Rubix:999221201000220

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 570 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 570,00 MM D.CORDA: 10,00 MM MAT: NBR 70 SH 51155
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 570 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione