Riferimenti
Gapi:ORM09624
Rubix:999190900018836
Produttore:11A120K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A120K6-O-RING OR 9.60X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:9.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,74 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 96,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore