Riferimenti
Gapi:OR 86.00X2.00 FPM75
Rubix:999190900014726


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B675G6-O-RING OR 86.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:86.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore