49431864-O-RING OR 8,00 2,00 75 FKM FP7518 ( MESCOLA 75 FKM FP751803)
O-ring FKM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49431864
Rubix:999210420062398
Produttore:49431864


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 49431864-O-RING OR 8,00 2,00 75 FKM FP7518 ( MESCOLA 75 FKM FP751803)
Gli O-Ring sono anelli chiusi di sezione circolare. Vengono prodotti mediante vulcanizzazione da utensili di forma come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene grazie alla deformazione della sezione trasversale quando viene installato e compresso nella sua sede. L'O-ring può essere compresso radialmente o assialmente nella sua sede di installazione. In condizioni operative, la pressione esercitata dai mezzi rafforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico funziona come un fluido non comprimibile.
Applicazioni
Gli o-ring sono utilizzati prevalentemente per sigillare componenti di macchine e sistemi non in movimento (applicazione statica) e fluidi in forma liquida e gassosa, ad esempio le guarnizioni di flange e coperchi, le connessioni filettate dei tubi e la testa e il fondo del cilindro per i cilindri idraulici. In determinate condizioni è possibile utilizzare gli o-ring anche con movimenti alternati, rotanti ed elicoidali (applicazione dinamica). Se l'alloggiamento dell'installazione è rifinito correttamente, il progetto costruttivo è adeguato e i materiali scelti sono appropriati, è possibile sigillare pressioni fino a 1000 bar, con l'uso di anelli di riserva ove necessario. Gli O-ring sono utilizzati in molti settori, come l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni sottovuoto, l'industria dei raccordi, l'industria automobilistica, l'impiantistica e l'ingegneria meccanica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione