Riferimenti
Gapi:OR 7,52X3,53 NBR 90SH
Rubix:999190900021681


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 7,52X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:7.52 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,32 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 118,73 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione