Riferimenti
Valgan:OR 4487 123,40X3,53 FP75
Rubix:160000000419697

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 123,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4487 123,42X3,53 FP75
OR 4487 123,40X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,14 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 18,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore