O-RING 009 (2021) D.INT: 5,28 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: EPDM PEROX GRIGIO 91A042CG
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:91A042CG
Rubix:999230316010160


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,28 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 009 (2021) D.INT: 5,28 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: EPDM PEROX GRIGIO 91A042CG
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:5.28 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,28 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | grigio |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione