Riferimenti
Gapi:ORMV262
Rubix:999190900014619
Produttore:11B549G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B549G6-O-RING OR 26.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:26.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore