Riferimenti
Gapi:OR 61150 291,47X5,33 NBR 90SH
Rubix:999190900019352


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 291,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 61150 291,47X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:291.47 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 291,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,81 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 91,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione