PK8380 BACK-UP RING 380 (61150) OR: 291,47 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8380
Rubix:999190900046777
Produttore:2PA380K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 291,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8380 BACK-UP RING 380 (61150) OR: 291,47 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:291.47 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 291,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione