Riferimenti
Valgan:OR 4131 32,92X3,53 SILICONE
Rubix:160000000107520


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4131 32,92X3,53 SILICONE
O-Ring Valgan OR 4131 in silicone VMQ (70 Shore A). Diametro interno 32,92 mm e sezione 3,53 mm, colore rosso, per tenute statiche affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | rosso |
| Temperatura massima | 220 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,65 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 9,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione