Riferimenti
Gapi:OR870
Rubix:999190900016551
Produttore:11A595K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 149,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A595K6-O-RING OR 149.23X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:149.20 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 149,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore