O-R SIL FDA 70SH 026-2125 D.031,47X1,78 01.ORSIL.026000
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:ORS026
Rubix:999220805086881


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R SIL FDA 70SH 026-2125 D.031,47X1,78 01.ORSIL.026000
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:31.47 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione