444496-O-RING OR 8,00 3,00 72 NBR 872

O-ring NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:444496
Rubix:999240228053944
Produttore:444496
444496-O-RING OR 8,00 3,00 72 NBR 872

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 444496-O-RING OR 8,00 3,00 72 NBR 872


O-ring
O 8,00 3,00 72 NBR 872

Punti di forza

La produzione degli o-ring è conforme alla norma DIN 3771-Parte 1, Qualità "N". Per coprire la più ampia gamma possibile di applicazioni tecniche, gli o-ring sono forniti in 5 diverse qualità di materiale, in questo caso NBR. Tutti i materiali a catalogo per gli o-ring sono specificati e certificati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,295 g
Diametro interno8 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A72 Shore
Codice doganale40169300
2,50 IVA esclusa
/ Unità
3,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione