Riferimenti
Valgan:ORM 20,00 X 2,50 NBR
Rubix:160000000421741

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 20,00 X 2,50 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,72 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 3,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione