Riferimenti
Gapi:OR 37.00X3.50 NBR70
Rubix:999190900018031


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BM15K6-O-RING OR 37.00X3.50 NBR70
11bm15k6-o-ring or 37.00x3.50 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione