PK8126 BACK-UP RING 126 (3137) OR: 34,59 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8126
Rubix:999190900046585
Produttore:2PA126K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8126 BACK-UP RING 126 (3137) OR: 34,59 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:34.59 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore