49004064-O-RING OR007,00X01,50 872 72NBR872

O-Ringe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49004064
Rubix:999230704003090
Produttore:49004064
49004064-O-RING OR007,00X01,50 872 72NBR872

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro della sezione1,5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49004064-O-RING OR007,00X01,50 872 72NBR872


O-ring
OR 7,00 1,50 72 NBR 872

Punti di forza

The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,057 g
Diametro interno7 mm
Diametro della sezione1,5 mm
Materialenbr
Durezza Shore A72 Shore
2,50 IVA esclusa
/ Unità
3,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione