2ERAE765-GUARNIZIONE RAE 10000 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE622
Rubix:999190900039303
Produttore:RAE622
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE765-GUARNIZIONE RAE 10000 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:100.00 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

