PK8158 BACK-UP RING 158 (3475) OR: 120,32 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8158
Rubix:999190900046617
Produttore:2PA158K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8158 BACK-UP RING 158 (3475) OR: 120,32 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:120.32 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore