Riferimenti
Gapi:OR641
Rubix:999190900019017
Produttore:11BB90K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 77,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BB90K6-O-RING OR 77.50X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:77.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 77,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,53 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 59,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore