Riferimenti
Gapi:ORM15515
Rubix:999190900016988
Produttore:11B223K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B223K6-O-RING OR 15.50X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:15.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,36 IVA esclusa
/ 2000 Unità
€ 71,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione