ORMV02612 O-RING D.INT: 2,60 MM D.CORDA: 1,20 MM MAT: FKM 75 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORMV02612
Rubix:999190900046392
Produttore:11B869G6
ORMV02612 O-RING D.INT: 2,60 MM D.CORDA: 1,20 MM MAT: FKM 75 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,6 mm
Diametro della sezione1,2 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ORMV02612 O-RING D.INT: 2,60 MM D.CORDA: 1,20 MM MAT: FKM 75 SH


O-RING Diametro Corda:1.20 mm Diametro Interno mm:2.60 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,6 mm
Diametro della sezione1,2 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione