O-RING D.INT: 7,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 75 SH NERO ORMV705
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORMV705
Rubix:999220329117807

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 7,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 75 SH NERO ORMV705
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione