11A750K6-O-RING OR 142.24X6.99 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR434
Rubix:999190900016599
Produttore:11A750K6
11A750K6-O-RING OR 142.24X6.99 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno142,24 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A750K6-O-RING OR 142.24X6.99 NBR70


O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:142.24 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno142,24 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
0,99 IVA esclusa
/ Unità
1,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore