Riferimenti
Valgan:ORM 16,00 X 1,00 NBR
Rubix:160000000421450

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 16,00 X 1,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,21 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 3,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore