Riferimenti
Gapi:OR041
Rubix:999190900016298
Produttore:11A079K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A079K6-O-RING OR 75.92X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:75.92 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione