Riferimenti
Gapi:OR 6060 15,24X5,33 NBR 90SH
Rubix:999190900019279


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6060 15,24X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:15.24 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,38 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 63,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione