Riferimenti
Gapi:ORM19116
Rubix:999190900018813
Produttore:11A027K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A027K6-O-RING OR 19.10X1.60 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.60 mm Diametro Interno mm:19.10 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,94 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 46,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione