11A202G6-O-RING OR 20.64X2.62 FPM75

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORV812
Rubix:999190900013716
Produttore:11A202G6
11A202G6-O-RING OR 20.64X2.62 FPM75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20,64 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A202G6-O-RING OR 20.64X2.62 FPM75


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:20.64 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20,64 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
0,43 IVA esclusa
/ Unità
0,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore