PK8026 BACK-UP RING 026 (2125) OR: 31,47 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8026
Rubix:999190900046541
Produttore:2PA026K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8026 BACK-UP RING 026 (2125) OR: 31,47 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:31.47 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore