21368-GUARNIZIONE OR 37,6 X 2,4 NBR 70

O-Ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67188722
Rubix:999180500108036
Produttore:67188722
21368-GUARNIZIONE OR 37,6 X 2,4 NBR 70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno37,6 mm
Diametro della sezione2,4 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 21368-GUARNIZIONE OR 37,6 X 2,4 NBR 70


Secondo DIN ISO 3601, anello circolare continuo con sezione trasversale circolare
Gli O-ring in NBR (70 Shore A) sono il materiale standard, con un'ampia gamma di applicazioni per pressioni statiche fino a circa 100 bar. Resistenti agli oli, ai lubrificanti e all'acqua (fino a +80°C). Non resistenti ai carburanti con elevato contenuto di aromatici e ai liquidi dei freni a base glicolica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno37,6 mm
Diametro della sezione2,4 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
€ 13,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione