2ERAE185-GUARNIZIONE RAE 02664 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE121
Rubix:999190900039111
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE185-GUARNIZIONE RAE 02664 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:26.64 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 32,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

