Riferimenti
Gapi:OR451
Rubix:999190900016632
Produttore:11A783K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A783K6-O-RING OR 278.77X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:278.77 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore