Riferimenti
Gapi:OR211
Rubix:999190900016397
Produttore:11A368K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A368K6-O-RING OR 20.22X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:20.22 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore