Riferimenti
Gapi:OR121
Rubix:999190900016332
Produttore:11A208K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A208K6-O-RING OR 26.64X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:26.65 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore